サーフェイスディスク

サーフェイスディスク - ムラコサーフェイスディスク - ムラコサーフェイスディスク - ムラコサーフェイスディスク - ムラコ

不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。

用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。外径(Φmm)100付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)内容量1パック(10枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49044177SAFO10016-C80406-720720
7,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49044186SAFO10016-F240406-721515
7,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49044195SAFO10016-H-C80406-722325
8,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
49044204SAFO10016-H-M120406-723119
8,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49044213SAFO10016-M120406-724019
7,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする