曜日別特売

SGブレイズTM ディスクブラシ

SGブレイズTM ディスクブラシ - ノートン(サンゴバン)SGブレイズTM ディスクブラシ - ノートン(サンゴバン)

次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。

用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490445722SGB100DB13100~15010015(16)一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅:SGブレイズ
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする