ワタナベ工業
食品用片開きシート(500W×1000)
(1件のレビュー)
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。
食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
質量(g)
990
縦(mm)
1000
横(mm)
500
内容量
1袋(100枚)
注意
※色のばらつきがある場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49045683
KS-50B
405-0312
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
49045692
KS-50G
405-0321
グリーン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49045717
KS-50Y
405-0347
イエロー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49045701
KS-50P
405-0339
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください