ワタナベ工業
ばんじゅう用内袋
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。
食品に使用できます。
食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.013
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
仕上幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49045622
BB-105
405-0240
ブルー
1730
650
650×1050
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
49045647
BB-95
405-0266
ブルー
1500
570
650×950
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
49045656
BN-105
405-0274
半透明
1730
650
650×1050
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
49045665
BN-110
405-0282
半透明
1800
680
650×1100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
49045674
BN-95
405-0291
半透明
1500
570
650×950
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
49045631
BB-110
405-0258
ブルー
1800
680
650×1100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください