曜日別特売

エコクリーン 角バットフタ

エコクリーン 角バットフタ - IKDエコクリーン 角バットフタ - IKD

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)商品タイプフタ内容量1枚
注意
※エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※以下6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
呼称
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49048176E01400001860404-2042E014000019300.886枚取491×351×10
6,020
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
49048185E01400001870404-2051E014000019400.668枚取416×305×10
5,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
49048194E01400001880404-2069E014000019500.52510枚取360×273×10
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする