COVER WORK(カバーワーク)
防寒ヒートパワーネックウォーマー
厚手、裏起毛で暖かいです。保温性と通気性が抜群です。
用途
寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
79
機能
防寒、発熱
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49010412
FT541-CAM
カモフラブルー
防寒
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49010403
FT541-BK
ブラック
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください