※着用イメージ
COVER WORK(カバーワーク)
防寒ヒートパワーネックウォーマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
49010412
品番
FT541-CAM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
厚手、裏起毛で暖かいです。保温性と通気性が抜群です。
用途
寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。
色
カモフラブルー
特性
防寒
トラスコ品番
400-2938
材質
ポリエステル、ポリウレタン
長さ(mm)
270
幅(mm)
140
サイズ
フリー
質量(g)
79
機能
防寒、発熱