プラスチックロッカー

プラスチックロッカー - 光葉スチールプラスチックロッカー - 光葉スチール

耐衝撃性に優れ、変形したり割れたりしにくい安全なプラスチックロッカーです。組み合わせて並べることができて、内側・外側を丸ごと水洗い出来るのでお手入れも簡単です。防湿・防蝕・防錆性能に優れた材料を使用しています。屋外や、プールなどの湿気の多い場所でもご使用いただけます。

ブルー間口(mm)320奥行(mm)460高さ(mm)450仕様シリンダー錠式トラスコ品番411-0854材質本体:耐衝撃性ポリエチレン(表面は高硬度素材補強)質量(kg)5.4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×460×450内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050741PLA-01
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする