曜日別特売

塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ - 日本無機塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ - 日本無機

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。

用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/min)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
圧力損失
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49053051LMXL-70-65S70418-69154.5610×610×150(初期)110Pa
(最終)294Pa
43,700
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053085LMXL-70-90S70418-69404.5610×610×150(初期)135Pa
(最終)294Pa
44,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053112LMXL-70-95S70418-69744.5610×610×150(初期)150Pa
(最終)294Pa
46,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053146LMXL-70H-65S35418-70082.5610×305×150(初期)110Pa
(最終)294Pa
34,810
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053173LMXL-70H-90S35418-70322.5610×305×150(初期)135Pa
(最終)294Pa
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053207LMXL-70H-95S35418-70672.5610×305×150(初期)150Pa
(最終)294Pa
37,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする