高風量ミニプリーツHEPAフィルタ

高風量ミニプリーツHEPAフィルタ - 日本無機高風量ミニプリーツHEPAフィルタ - 日本無機

ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。
ラス網は標準装備です。

用途
一般産業空調用。
HEPAフィルターの前段フィルターとして。
圧力損失
(初期)245Pa
(最終)498Pa
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49053216ATMLK-25-E4125
53,200
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月9日
49053225ATMLK-28-E2328
56,900
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49053234ATMLK-32-E3832
63,200
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする