日本無機
耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター)
高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。
圧力損失
(初期)45Pa
(最終)90Pa
用途
乾燥ライン。塗装ライン。
風量(m
3
/min)
12
トラスコ品番
418-6842
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布
質量(kg)
1.0
寸法(縦×横×奥行)(mm)
500×500×25
使用湿度(%RH)
95以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49053401
DSH-200-22-RES-25
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください