日本無機
アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
圧力損失
(初期)245Pa
(最終)490Pa
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン
使用温度(℃)
150℃以下(最高使用温度
使用湿度(%RH)
95以下
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
圧力損失
使用温度(℃)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49053444
ATME-17-Q-ES4
17
(初期)245Pa
(最終)490Pa
150℃以下(最高使用温度
610×610×150
¥
119,700
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49053453
ATME-31-P-ES4
31
(初期)245Pa
(最終)490Pa
150℃以下(最高使用温度
610×610×290
¥
199,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません