曜日別特売

アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター)

アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター) - 日本無機

350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

圧力損失
(初期)250Pa
(最終)500Pa
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。風量(m3/min)24トラスコ品番418-6681材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維質量(kg)13.0タイプ多風量タイプ使用温度(℃)350以下最高使用温度(℃)400以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49053435ATMCU-24-Q-FS4
394,200
319,800
351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする