ラクラクロードマット

ラクラクロードマット - つくし工房ラクラクロードマット - つくし工房ラクラクロードマット - つくし工房ラクラクロードマット - つくし工房

表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。

用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。材質塩化ビニール(PVC)グリーン厚さ(mm)9.5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490571545510421-498670.6×3.6
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
490571635511421-499490.6×5.0
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする