曜日別特売

NCスポットドリル ホルダ

NCスポットドリル ホルダ - Nine9NCスポットドリル ホルダ - Nine9NCスポットドリル ホルダ - Nine9NCスポットドリル ホルダ - Nine9NCスポットドリル ホルダ - Nine9NCスポットドリル ホルダ - Nine9NCスポットドリル ホルダ - Nine9NCスポットドリル ホルダ - Nine9

チップデザインが特殊形状のため高寿命です。1個のチップでモミツケ加工、面取り加工、V溝入れ加工・刻印加工が可能です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。

用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。仕様一枚刃種別インサート交換式ホルダー内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4906352499616-06-6635421-11203590
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906353399616-06-6L660421-11385190
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906354299616-101090421-11467990
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906356799616-13V16100421-116215760
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906357699616-1416100421-117116390
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906358599616-14-150L16150421-118924190
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906359499616-14-220L20220421-119752990
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906361299616-2220100421-121924390
33,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする