曜日別特売

刻印カッター ホルダ

刻印カッター ホルダ - Nine9刻印カッター ホルダ - Nine9

チップデザインが特殊形状のため高寿命です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。

用途CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。シャンク径(Φmm)6全長(mm)40仕様一枚刃種別インサート交換式ホルダー質量(g)36内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4906362199619-V045-06421-122745
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
4906363799619-V060-06421-123560
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする