Nine9
NCスポットドリル チップ
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーティング
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49063655
N9MT05T1CT-NC9076
超硬(K20F)
DLC
421-1251
5
1.8
¥21,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063831
V9MT12T3CT-NC9076
超硬(K20F)
DLC
421-1430
12.7
3.97
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
当日出荷
49063664
N9MT080204CT-NC10
超硬(K20F)
TiAIN
421-1260
8
2.38
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063673
N9MT080204CT-NC40
超硬(K20F)
TiN
421-1278
8
2.38
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063682
N9MT080208CT-NC40
超硬(K20F)
TiN
421-1286
8
2.38
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063707
N9MT0802CT2T-H-NC9076
超硬(K20F)
DLC
421-1308
8
2.38
¥22,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063725
N9MT11T3CT2T-H-NC9076
超硬(K20F)
DLC
421-1324
11
3.97
¥24,500
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063734
N9MT11T3CT-NC10
超硬(K20F)
TiAIN
421-1332
11
3.97
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063743
N9MT11T3CT-NC40
超硬(P35)
TiN
421-1341
11.11
3.97
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49063646
N9MT05T1CT-NC2071
超硬(K20F)
TiN
421-1243
5
1.8
¥18,000
取扱い終了
49063822
V9MT12T3CT-NC2071
超硬(K20F)
TiN
421-1421
12.7
3.97
¥27,000
取扱い終了
49063691
N9MT0802CT2T-H-NC40
超硬(K20F)
TiN
421-1294
8
2.38
¥18,000
取扱い終了
49063716
N9MT11T3CT2T-H-NC40
超硬(K20F)
TiN
421-1316
11
3.97
¥18,000
取扱い終了
49063752
N9MT1704CT-NC2071
超硬(K20F)
TiN
421-1359
17
4.76
¥31,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください