スリーライク
パトベスト タイプI
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途
防犯パトロール。防災用。保安用。
種類
ベスト型
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)
220
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
100~135
着丈(cm)
55
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067164
A-0601-KG
418-3797
蛍光グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49067173
A-0601-KY
418-3801
蛍光イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください