超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)35内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49888316CM7.0007.0007
17,950
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888325CM7.0017.0017
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888334CM7.0027.0027
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888343CM7.0037.0037
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888352CM7.0047.0047
20,510
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888361CM7.0057.0057
20,510
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888377CM7.0067.0067
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888386CM7.0077.0077
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888395CM7.0087.0087
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888404CM7.0097.0097
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888413CM7.0107.0108
20,510
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888422CM7.0117.0118
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888431CM7.0127.0128
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888447CM7.0137.0138
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888456CM7.0147.0148
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888465CM7.0157.0158
20,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49888474CM7.0167.0168
20,510
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888483CM7.0177.0178
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888492CM7.0187.0188
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888501CM7.0197.0198
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888517CM7.0207.0208
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888526CM7.0217.0218
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888535CM7.0227.0228
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888544CM7.0237.0238
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888553CM7.0247.0248
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888562CM7.0257.0258
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
49888571CM7.0267.0268
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888587CM7.0277.0278
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888596CM7.0287.0288
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888605CM7.0297.0298
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888614CM7.0307.0308
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888623CM7.0317.0318
20,510
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888632CM7.0327.0328
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888641CM7.0337.0338
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888657CM7.0347.0348
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888666CM7.0357.0358
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888675CM7.0367.0368
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888684CM7.0377.0378
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888693CM7.0387.0388
20,510
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888702CM7.0397.0398
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888711CM7.0407.0408
20,510
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49888727CM7.0417.0418
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888736CM7.0427.0428
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
49888745CM7.0437.0438
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888754CM7.0447.0448
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888763CM7.0457.0458
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888772CM7.0467.0468
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888781CM7.0477.0478
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888797CM7.0487.0488
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49888806CM7.0497.0498
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする