※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
7.007
7.001
¥16,980
7.002
¥16,980
7.003
¥16,980
7.006
¥16,980
7.007
¥16,980
7.008
¥16,980
7.009
¥16,980
7.011
¥16,980
7.012
¥16,980
7.013
¥16,980
7.014
¥16,980
7.015
¥16,980
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49888386
品番
CM7.007
参考基準価格(税別)
¥22,970
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
7.007
シャンク径d(Φmm)
7
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃長l1(mm)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。