曜日別特売

ゼットソー剪定 梅210替刃

ゼットソー剪定 梅210替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梅210替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(3件のレビュー)

太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。

刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5839272215277
930
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392722
2023-12-22
用途: 梨の剪定作業
農・林・水産業

刃先が細いので枝が詰んでいる箇所でも枝を切断でき、満足しております

対象商品 : 58392722
2022-01-24
用途: 枝切など
山之上精器製造業

木の剪定に最適。軽く引けて、切り口もとてもきれいです。

対象商品 : 58392722
2019-10-03
用途: 剪定
製造業

小枝の剪定用に3mmピッチ・ブレード厚0.7mmの当製品を試してみた。
ブレードが薄く、ピッチが細かい為食いつきが良く引っかかりを感じない。
先端が細い所も作業性に寄与している。
1t近く処理したが、刃先の焼き入れは固く切れ味はなかなか衰えない。
刃の耐久性が高くて驚いた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする