曜日別特売

アスペンサビドメスプレーN

アスペンサビドメスプレーN - アサヒペンアスペンサビドメスプレーN - アサヒペンアスペンサビドメスプレーN - アサヒペンアスペンサビドメスプレーN - アサヒペンアスペンサビドメスプレーN - アサヒペンアスペンサビドメスプレーN - アサヒペン
(3件のレビュー)

速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。
無鉛塗料を使用しています。

用途鉄格子、門扉、フェンス、シャッターなどの鉄部・鉄製品のサビドメ標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4機能耐水性主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50323481赤さび445-1066赤さび
1,370
899
989(税込)
当日出荷
50323497グレー445-1074グレー
1,370
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アスペンサビドメスプレーN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50323481
2022-03-25
用途: 錆びて欲しくない道具の下地に
サービス業

塗装されている道具のペイントとサビを落として錆びて欲しくない道具の下地に使用です、速乾性で乾くのは早くて良いです、乾けば元の色のペイントを吹き付けけます。

対象商品 : 50323497
2016-03-24
用途: 金属加工

いつも、これを使用しています。

対象商品 : 50323481
2014-06-19
用途: 天井裏とガレージのサビ止め

とにかく臭います。効果の程はまだ解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする