曜日別特売

速乾サビドメスプレーR

速乾サビドメスプレーR - アサヒペン速乾サビドメスプレーR - アサヒペン速乾サビドメスプレーR - アサヒペン速乾サビドメスプレーR - アサヒペン速乾サビドメスプレーR - アサヒペン速乾サビドメスプレーR - アサヒペン速乾サビドメスプレーR - アサヒペン速乾サビドメスプレーR - アサヒペン
(11件のレビュー)

速乾タイプだから作業性抜群
無鉛塗料使用

用途
鉄製の門扉・フェンス・シャッター
屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め
油性 or 水性油性使用場所屋内外主な用途特性速乾、さびどめ、さび止質量(g)333乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)機能耐水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)危険物の性状非水溶性
関連資料:
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50323506赤さび1本(300mL)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)333赤さび0.3L
820
759
835(税込)
当日出荷
50323515グレー1本(300mL)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)333グレー0.3L
820
759
835(税込)
当日出荷
24905486グレー1セット(6本×300mL)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)333グレー1800mL
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
39627414赤さび1セット(300mL×6本)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)333赤さび1.8L
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

速乾サビドメスプレーR
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: メタル型枠のさび止め

リピーターです 
コスパが良いので丁度いいです。
次回も注文します。

対象商品 : 50323515
2022-05-24
用途: 屋根、ベンチの応急処置
建設業・工事業

グレー色で錆び等が隠れ応急処置には最適で大変役に立ちました。

対象商品 : 50323506
2021-08-26
用途: 鉄骨切断面などの錆止め

安価で吹き出しがよいので使ってます。広がりがあるので狭い所などには適しませんが、詰まったことがないので使い切れて良いです。

対象商品 : 50323515
2020-10-26
用途: トラクターのロータリー整備
農・林・水産業

トラクターのロータリーは内側が過酷な状態で田んぼの土がこびりつき作業後の土を落とすのに時間がかかるためどうしたら良いのか農機屋さんの営業マンに聞いたところ塗装すれば、、、ということでやってみました。泥を落として吹き付けましたが塗料の吸着もよく土落としの金具でこすりつけても大丈夫でしたし土もきれいに落とせて重宝しています。

対象商品 : 50323515
2021-07-27
用途: 鉄部の錆止め
有限会社楠装備建設業・工事業

安価なので躊躇なく使えます。
とても使いやすいです。

対象商品 : 50323515
2020-05-15
用途: 特に溶接後の保護に使用

巷ではさび止めは高価になり、おうじょうしまっせ!
モノタロウさんで割安に購入できるので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 50323515
2022-07-01
用途: ノズルが詰まるし、固まるはで。。。使えない もったいないよ

おすすめ出来ません。 まずノズルが直ぐに詰まります。 1回拭いてしばらく置いていたのもありますが。。。。ノズルを交換しても中のパイプまで詰まるしまつ。ゴミ

2が参考にしています
対象商品 : 50323515
2020-05-15
用途: 鉄筋 溶接作業後に使用
佐竹サッシ工業所

リーズナブルあ価格に満足しています。少しシンナー系の匂いが きついと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする