曜日別特売

ソーラーマルチライトミニ

ソーラーマルチライトミニ - ダンレックスソーラーマルチライトミニ - ダンレックスソーラーマルチライトミニ - ダンレックス

環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。
点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。
昼夜 輝度自動切替機能付。
充電不足警告LED付。
高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。
防滴構造。

仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50323402MLM-S40
64,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする