omron(オムロン)
電源ユニット NJ
出力電流(A)
DC5V出力容量:6、DC24V出力容量:1
出力容量
合計消費電力:30W
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55991826
NJ-PA3001
AC100~240
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55991835
NJ-PD3001
DC24
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください