コーティングシグマドリル

コーティングシグマドリル - DIJET(ダイジェット工業)
材質JC3500HコーティングJCコート(TiN系)内容量1本
363件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50401906DDS-030S3.01332
4,730
取扱い終了
50403701DDS-071M7.14590
10,000
取扱い終了
50401915DDS-031S3.11332
5,020
取扱い終了
50403717DDS-072M7.24590
10,000
取扱い終了
50401924DDS-032S3.21332
5,020
取扱い終了
50403726DDS-073M7.34590
10,000
取扱い終了
50401933DDS-033S3.31448
5,020
取扱い終了
50403735DDS-074M7.44590
10,000
取扱い終了
50401942DDS-034S3.41448
5,020
取扱い終了
50403744DDS-075M7.54590
10,000
取扱い終了
50401951DDS-035S3.51448
5,020
取扱い終了
50403753DDS-076M7.64792
10,600
取扱い終了
50401967DDS-036S3.61549
5,210
取扱い終了
50403762DDS-077M7.74792
10,600
取扱い終了
50401976DDS-037S3.71549
5,210
取扱い終了
50403771DDS-078M7.84792
11,400
取扱い終了
50401985DDS-038S3.81549
5,210
取扱い終了
50403787DDS-079M7.94792
11,400
取扱い終了
50401994DDS-039S3.91650
5,210
取扱い終了
50403796DDS-080M8.04792
11,400
取扱い終了
50402003DDS-040S4.01650
5,210
取扱い終了
50403805DDS-081M8.15095
12,300
取扱い終了
50402012DDS-041S4.11650
5,580
取扱い終了
50403814DDS-082M8.25095
12,300
取扱い終了
50402021DDS-042S4.21852
5,580
取扱い終了
50403823DDS-083M8.35095
12,300
取扱い終了
50402037DDS-043S4.31852
5,580
取扱い終了
50403832DDS-084M8.45095
12,300
取扱い終了
50402046DDS-044S4.41852
5,580
取扱い終了
50403841DDS-085M8.55095
12,300
取扱い終了
50402055DDS-045S4.51852
5,580
取扱い終了
50403857DDS-086M8.65398
13,000
取扱い終了
50402064DDS-046S4.61955
6,050
取扱い終了
50403866DDS-087M8.75398
13,000
取扱い終了
50402073DDS-047S4.71955
6,050
取扱い終了
50403875DDS-088M8.85398
13,000
取扱い終了
50402082DDS-048S4.81955
6,050
取扱い終了
50403884DDS-089M8.95398
13,000
取扱い終了
50402091DDS-049S4.91955
6,050
取扱い終了
50403893DDS-090M9.05398
13,000
取扱い終了
50402107DDS-050S5.01955
6,050
取扱い終了
50403902DDS-091M9.155100
14,100
取扱い終了
50402116DDS-051S5.12260
6,440
取扱い終了
50403911DDS-092M9.255100
14,100
取扱い終了
50402125DDS-052S5.22260
6,440
取扱い終了
50403927DDS-093M9.355100
14,100
取扱い終了
50402134DDS-053S5.32260
6,440
取扱い終了
50403936DDS-094M9.455100
14,100
取扱い終了
50402143DDS-054S5.42260
6,440
取扱い終了
50403945DDS-095M9.555100
14,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする