ビームドリル ルーマタイプ

ビームドリル ルーマタイプ - DIJET(ダイジェット工業)
材質JDA550シャンク径(Φmm)3コーティングノンコート内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50410394VN-DRD-0040.4640
55,000
取扱い終了
50410403VN-DRD-0050.5640
50,600
取扱い終了
50410412VN-DRD-0060.6740
52,800
取扱い終了
50410421VN-DRD-0070.7840
52,800
取扱い終了
50410437VN-DRD-0080.8840
52,800
取扱い終了
50410446VN-DRD-0090.9840
52,800
取扱い終了
50410455VN-DRD-0101.01040
96,800
取扱い終了
50410464VN-DRD-0111.11040
101,200
取扱い終了
50410473VN-DRD-0121.21040
101,200
取扱い終了
50410482VN-DRD-0131.31040
101,200
取扱い終了
50410491VN-DRD-0141.41040
101,200
取扱い終了
50410507VN-DRD-0151.51040
92,400
取扱い終了
50410516VN-DRD-0161.62245
96,800
取扱い終了
50410525VN-DRD-0171.72245
96,800
取扱い終了
50410534VN-DRD-0181.82245
96,800
取扱い終了
50410543VN-DRD-0191.92245
96,800
取扱い終了
50410552VN-DRD-0202.02245
88,000
取扱い終了
50410561VN-DRD-0212.12245
96,800
取扱い終了
50410577VN-DRD-0222.22245
96,800
取扱い終了
50410586VN-DRD-0232.32245
96,800
取扱い終了
50410595VN-DRD-0242.42245
96,800
取扱い終了
50410604VN-DRD-0252.52245
88,000
取扱い終了
50410613VN-DRD-0262.62245
94,600
取扱い終了
50410622VN-DRD-0272.72550
94,600
取扱い終了
50410631VN-DRD-0282.82550
94,600
取扱い終了
50410647VN-DRD-0292.92550
94,600
取扱い終了
50410656VN-DRD-0303.02550
85,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする