BIG DAISHOWA
CKメントリツール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
B
CK No.
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444274
CR6-138
1.80
25
CK6
98/103/118
138/123/138
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444283
CR6-160
2.50
25
CK6
120/125/140
160/145/160
¥
32,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444213
CR1-35
0.06
13
CK1
20
35
¥
8,200
取扱い終了
50444222
CR2-42
0.08
15
CK2
25
42
¥
8,400
取扱い終了
50444231
CR3-49
0.10
15
CK3
32
49
¥
8,700
取扱い終了
50444247
CR4-57
0.12
15
CK4
41
57
¥
9,300
取扱い終了
50444256
CR5-90
0.55
25
CK5
53/55/70
90/75/90
¥
13,600
取扱い終了
50444265
CR6-104
0.67
25
CK6
68/69/84
104/89/104
¥
14,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください