曜日別特売

EWBボーリングヘッド

EWBボーリングヘッド - BIG DAISHOWAEWBボーリングヘッド - BIG DAISHOWA
内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
CK No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441842EWB2-32CK50.653.549-CK5
127,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441851EWB2-50CK61.324.562-CK6
134,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441867EWB32-42CK30.20-4037CK3
96,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441876EWB41-54CK40.38-4743CK4
105,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441885EWB53-70CK50.78-5753CK5
116,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441894EWB68-88CK61.65-7167CK6
126,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441903EWB85-105CK61.69-7167CK6
133,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする