曜日別特売

EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム

EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム - BIG DAISHOWA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
B
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
CK No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441955EWN20-36CKB10.0710(バックボーリング)32.5(ボーリング)29.5(ボーリング)CK1
55,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50441964EWN25-47CKB20.1212.5(バックボーリング)35.5(ボーリング)32.5(ボーリング)CK2
57,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50441973EWN32-60CKB30.2116(バックボーリング)40(ボーリング)35(ボーリング)CK3
63,100
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50441982EWN41-74CKB40.4020(バックボーリング)47(ボーリング)43(ボーリング)CK4
69,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50442007EWN68-150CKB61.7432.5(バックボーリング)71(ボーリング)67.2(ボーリング)CK6
89,200
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50442016EWN100-203CKB62.4645.5(バックボーリング)71(ボーリング)67.2(ボーリング)CK6
99,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50442025EWN100-203CKB73.9845.5(バックボーリング)87(ボーリング)83.2(ボーリング)CK7
104,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50441991EWN53-95CKB51.1025.5(バックボーリング)57(ボーリング)53(ボーリング)CK5
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする