曜日別特売

RWボーリングヘッド

RWボーリングヘッド - BIG DAISHOWA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
CK No.
加工径範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440451RW25-33CKB2RW2533A/RW2533E、RW3037E(適合カートリッジ)0.1035.5CK225~33
12,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440467RW32-42CK3---CK332~42
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50440476RW41-54CK4---CK441~54
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50440485RW53-70CK5---CK553~70
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50440494RW68-100CK6---CK668~100
29,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50440503RW100-150CK6---CK6100~150
37,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする