BIG DAISHOWA
STシャンクタイプ
面取り角度(°)
30
適合インサート
CW1909A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
ΦDs
ΦDc
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423913
ST32-C1652C-30
2
48
32
68
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50423922
ST42-C5085C-30
3
52
42
96
¥
50,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください