曜日別特売

Cカッターミニ CKBタイプ

Cカッターミニ CKBタイプ - BIG DAISHOWA
寸法L(mm)20適合インサートCM10…内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
CK No.
寸法D1(Φmm)
ΦDc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448264CKB1-C2232-45B- 2040.05CK11932.7
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448273CKB3-C3242-45B- 2040.14CK33142.7
24,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
50448282CKB3-C5262-45B- 2060.24CK33162.7
33,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448291CKB4-C4252-45B- 2060.24CK43952.7
31,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448307CKB5-C5262-45B- 2060.40CK55162.7
33,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする