治具ボーラーバイト

治具ボーラーバイト - BIG DAISHOWA治具ボーラーバイト - BIG DAISHOWA治具ボーラーバイト - BIG DAISHOWA
内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
A
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441772RBE2862291
10,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441781RBE312623141
10,800
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441797RBE520645221
11,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
50441806RBE724657282
12,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441815RBE930759372
13,100
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441824RBE1461151
10,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
50441833RBE1.56621.57.51
10,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする