曜日別特売

センターボーイ

センターボーイ - BIG DAISHOWA
角度θ(°)90形状図番2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D2(Φmm)
内径d(Φmm)
ΦDs
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447792ST20-CBY09013-220ビット型式:CBY09013-5P220130.920
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447801ST20-CBY09013-260ビット型式:CBY09013-5P260130.920
19,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447817ST32-CBY09022-260ビット型式:CBY09022-5P260221.532
27,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447826ST32-CBY09022-300ビット型式:CBY09022-5P300221.532
29,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする