BIG DAISHOWA
CK面取りツール用ブレード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
A
B
寸法L(mm)
角度θ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444292
CB1-45
CR1~4(適合ツール)
4
9
23.5
45
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444301
CB2-30
CR5~6(適合ツール)
8
20
52
30
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444317
CB2-45
CR5~6(適合ツール)
8
20
43
45
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444414
CB1-30
CR1~4(適合ツール)
4
9
27.5
30
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください