曜日別特売

EWマイクロヘッド

EWマイクロヘッド - BIG DAISHOWA
適合EN15(バイト型式)、WC02(適合インサート)、S2S-B(適合インサートクランプスクリュセット)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
寸法L(mm)
加工径範囲(Φmm)
ΦDs
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443215ST14W-EW15-1101100.1015115~1814
81,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50443224ST14W-EW15-1401400.2918115~1814
86,100
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50443233ST16W-EW18-1001000.2814418~2216
83,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50443242ST16W-EW18-1601600.4320418~2216
96,400
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする