曜日別特売

増圧弁/銅系・フッ素系不可仕様 20-VBAシリーズ

増圧弁/銅系・フッ素系不可仕様 20-VBAシリーズ - SMC増圧弁/銅系・フッ素系不可仕様 20-VBAシリーズ - SMC増圧弁/銅系・フッ素系不可仕様 20-VBAシリーズ - SMC増圧弁/銅系・フッ素系不可仕様 20-VBAシリーズ - SMC増圧弁/銅系・フッ素系不可仕様 20-VBAシリーズ - SMC
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
操作方法
増圧比
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5067650720-VBA10A-021/4"基準ハンドル操作形2倍RcRc1/4
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067651620-VBA10A-02LN1/4"基準ハンドル操作形2倍RcRc1/4
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067652520-VBA10A-02LS1/4"基準ハンドル操作形2倍RcRc1/4
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067653420-VBA10A-02N1/4"基準ハンドル操作形2倍RcRc1/4
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067654320-VBA10A-02S1/4"基準ハンドル操作形2倍RcRc1/4
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067655220-VBA11A-021/4"基準ハンドル操作形2~4倍RcRc1/4
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067656120-VBA11A-02N1/4"基準ハンドル操作形2~4倍RcRc1/4
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067657720-VBA22A-033/8"基準エアオペレート形2倍RcRc3/8
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067658620-VBA22A-03S3/8"基準エアオペレート形2倍RcRc3/8
82,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067659520-VBA40A-N041/2"基準ハンドル操作形2倍NPTNPT1/2
116,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067660420-VBA40A-N04N1/2"基準ハンドル操作形2倍NPTNPT1/2
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067661320-VBA42A-041/2"基準エアオペレート形2倍RcRc1/2
116,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067662220-VBA42A-04N1/2"基準エアオペレート形2倍RcRc1/2
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067663120-VBA42A-04S1/2"基準エアオペレート形2倍RcRc1/2
118,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067666520-VHS30-02-BR30--Rc1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067667420-VHS30-N0330--NPT3/8
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067668320-VHS30-N03-RZ30--NPT3/8
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067669220-VVQ4000-25A-1-----
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
5067664720-VHS20-02-B20--Rc1/4
7,040
取扱い終了
返品不可
5067665620-VHS30-02-B-----
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする