曜日別特売

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A - SMC
内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50710003AC20A-F02G-X640.05~0.85-G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
50709145AC20A-01CE-10.02~0.2-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
11,250
取扱い終了
返品不可
50709154AC20A-01CE1-20.05~0.85-Rc1/8-リリーフタイプ左→右
18,950
取扱い終了
返品不可
50709163AC20A-01CE-130.02~0.2-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
11,350
取扱い終了
返品不可
50709172AC20A-01CE-30.05~0.85-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
11,350
取扱い終了
返品不可
50709181AC20A-01CE-3C0.05~0.85-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,350
取扱い終了
返品不可
50709197AC20A-01CE4-V0.05~0.85-Rc1/8-リリーフタイプ左→右
22,600
取扱い終了
返品不可
50709206AC20A-01CE-KS0.05~0.85-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,250
取扱い終了
返品不可
50709215AC20A-01CE-KV-12R0.02~0.2-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,400
取扱い終了
返品不可
50709224AC20A-01CG-3CN0.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
12,350
取扱い終了
返品不可
50709233AC20A-01CG-V-60.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,000
取扱い終了
返品不可
50709242AC20A-01CM0.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
11,300
取扱い終了
返品不可
50709251AC20A-01CM-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
12,430
取扱い終了
返品不可
50709267AC20A-01CM-KSV-20.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
24,550
取扱い終了
返品不可
50709276AC20A-01E10.05~0.85-Rc1/8-リリーフタイプ左→右
16,050
取扱い終了
返品不可
50709285AC20A-01E-60.05~0.85-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
9,450
取扱い終了
返品不可
50709294AC20A-01E-C0.05~0.85-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
10,150
取扱い終了
返品不可
50709303AC20A-01E-R0.05~0.85-Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
9,150
取扱い終了
返品不可
50709312AC20A-01G-30.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
9,250
取扱い終了
返品不可
50709321AC20A-01G-S-20.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,050
取扱い終了
返品不可
50709337AC20A-01G-V-20.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,400
取扱い終了
返品不可
50709346AC20A-01G-V-23R0.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
14,500
取扱い終了
返品不可
50709355AC20A-01G-V-CR0.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
14,600
取扱い終了
返品不可
50709364AC20A-01M0.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
9,200
取扱い終了
返品不可
50709373AC20A-01M-S-C0.05~0.85-Rc1/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
15,300
取扱い終了
返品不可
50709382AC20A-01-S0.05~0.85-Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,850
取扱い終了
返品不可
50709391AC20A-02-36CN0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
9,150
取扱い終了
返品不可
50709407AC20A-02C-12R0.02~0.2-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
10,650
取扱い終了
返品不可
50709416AC20A-02-C-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
9,630
取扱い終了
返品不可
50709425AC20A-02CE1-6R0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ右→左
18,450
取扱い終了
返品不可
50709434AC20A-02CE1-C0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
19,150
取扱い終了
返品不可
50709443AC20A-02CE20.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
18,150
取扱い終了
返品不可
50709452AC20A-02CE-6R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
11,550
取扱い終了
返品不可
50709461AC20A-02CE-K-C0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,150
取扱い終了
返品不可
50709477AC20A-02CE-KSV-13CNR0.02~0.2-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左
24,800
取扱い終了
返品不可
50709486AC20A-02CE-KSV-C0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
50709495AC20A-02CG-1R0.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
11,250
取扱い終了
返品不可
50709504AC20A-02CG-2N0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
12,050
取扱い終了
返品不可
50709513AC20A-02CG-CR0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
12,250
取扱い終了
返品不可
50709522AC20A-02CG-KSV-2N0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
24,500
取扱い終了
返品不可
50709531AC20A-02CG-KV0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,600
取扱い終了
返品不可
50709547AC20A-02CG-V-2R-------
16,500
取扱い終了
返品不可
50709556AC20A-02CG-V-60.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,000
取扱い終了
返品不可
50709565AC20A-02CM-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
12,100
取扱い終了
返品不可
50709574AC20A-02CM-2R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
12,100
取扱い終了
返品不可
50709583AC20A-02CM-60.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
11,600
取扱い終了
返品不可
50709592AC20A-02CM-C0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
12,300
取扱い終了
返品不可
50709601AC20A-02CM-SV0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
20,850
取扱い終了
返品不可
50709617AC20A-02C-V-C0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,300
取扱い終了
返品不可
50709626AC20A-02E10.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
16,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする