曜日別特売

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A - SMC
内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11875623AC40A-03G-A-X20680.05~0.85-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50736497AC40A-02CE10.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
27,050
取扱い終了
返品不可
50736506AC40A-02CE1-V0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
33,650
取扱い終了
返品不可
50736515AC40A-02CM-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,220
取扱い終了
返品不可
50736524AC40A-02DE10.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
26,650
取扱い終了
返品不可
50736533AC40A-02DE1-V0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
33,250
取扱い終了
返品不可
50736542AC40A-02DE20.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
26,650
取扱い終了
返品不可
50736551AC40A-02DE-6R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
20,850
取扱い終了
返品不可
50736567AC40A-02DE-K0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,500
取扱い終了
返品不可
50736576AC40A-02DE-KV0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,100
取扱い終了
返品不可
50736585AC40A-02DG-80.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,650
取扱い終了
返品不可
50736594AC40A-02DG-V-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,650
取扱い終了
返品不可
50736603AC40A-02DM-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
21,100
取扱い終了
返品不可
50736612AC40A-02E-R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
16,050
取扱い終了
返品不可
50736621AC40A-02E-S-20.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,450
取扱い終了
返品不可
50736637AC40A-02E-V-60.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,750
取扱い終了
返品不可
50736646AC40A-02E-V-80.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,550
取扱い終了
返品不可
50736655AC40A-02E-V-R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
22,650
取扱い終了
返品不可
50736664AC40A-02-KV0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
25,000
取扱い終了
返品不可
50736673AC40A-02M-60.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
17,200
取扱い終了
返品不可
50736682AC40A-02-W0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
14,810
取扱い終了
返品不可
50736691AC40A-03-60.05~0.85-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,750
取扱い終了
返品不可
50736707AC40A-03C-8R0.05~0.85-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
23,650
取扱い終了
返品不可
50736716AC40A-03CE10.05~0.85-Rc3/8-リリーフタイプ左→右
27,050
取扱い終了
返品不可
50736725AC40A-03CE1-V0.05~0.85-Rc3/8-リリーフタイプ左→右
33,650
取扱い終了
返品不可
50736734AC40A-03CE-K0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,900
取扱い終了
返品不可
50736743AC40A-03CE-K-60.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,000
取扱い終了
返品不可
50736752AC40A-03CE-KV0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,500
取扱い終了
返品不可
50736761AC40A-03CE-S-20.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,550
取扱い終了
返品不可
50736777AC40A-03CE-V-30.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,000
取扱い終了
返品不可
50736786AC40A-03CE-V-R0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,750
取扱い終了
返品不可
50736795AC40A-03CG-KSV-2N0.05~0.85-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
36,900
取扱い終了
返品不可
50736804AC40A-03CG-V-30.05~0.85-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,000
取扱い終了
返品不可
50736813AC40A-03CG-V-R0.05~0.85-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,750
取扱い終了
返品不可
50736822AC40A-03CM0.05~0.85-Rc3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
20,200
取扱い終了
返品不可
50736831AC40A-03CM-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,220
取扱い終了
返品不可
50736847AC40A-03C-V0.05~0.85-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
25,350
取扱い終了
返品不可
50736856AC40A-03C-V-80.05~0.85-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
30,250
取扱い終了
返品不可
50736865AC40A-03DE1-SV0.05~0.85-Rc3/8-リリーフタイプ左→右
38,350
取扱い終了
返品不可
50736874AC40A-03DE1-V0.05~0.85-Rc3/8-リリーフタイプ左→右
33,250
取扱い終了
返品不可
50736883AC40A-03DE-2R0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,050
取扱い終了
返品不可
50736892AC40A-03DE2-V0.05~0.85-Rc3/8-リリーフタイプ左→右
33,250
取扱い終了
返品不可
50736901AC40A-03DE-60.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,850
取扱い終了
返品不可
50736917AC40A-03DE-8R0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
24,650
取扱い終了
返品不可
50736926AC40A-03DE-KSV0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
35,200
取扱い終了
返品不可
50736935AC40A-03DE-KV-20.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,400
取扱い終了
返品不可
50736944AC40A-03DE-KV-R0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
30,100
取扱い終了
返品不可
50736953AC40A-03DE-R0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,750
取扱い終了
返品不可
50736962AC40A-03DE-V-12R0.02~0.2-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
27,650
取扱い終了
返品不可
50736971AC40A-03DE-V-20.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする