エアフィルタ AF-A(AF40-F~)

エアフィルタ AF-A(AF40-F~) - SMCエアフィルタ AF-A(AF40-F~) - SMC
ボディサイズ40内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31952646AF40-F04BD-8-A-X2141G1/2G左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
13,820
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31942487AF40-F04-7-100-AG1/2G左→右オートドレンなし5
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31942584AF40-F04-7-20-AG1/2G左→右オートドレンなし5
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31948193AF40-F04D-7-20-AG1/2G左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
31948236AF40-F04D-7-40-AG1/2G左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
31942198AF40-F02-R-AG1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
4,350
取扱い終了
返品不可
31942234AF40-F03-7-40-AG3/8G左→右オートドレンなし5
4,350
取扱い終了
返品不可
31942295AF40-F04-R-AG1/2(F) G右→左(-) オートドレンなし5
4,350
取扱い終了
返品不可
31942602AF40-F03-J-AG3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,530
取扱い終了
返品不可
31942627AF40-F04-W-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,530
取扱い終了
返品不可
31942645AF40-F04-RW-AG1/2(F) G右→左(-) オートドレンなし5
4,530
取扱い終了
返品不可
31942663AF40-F04-JR-AG1/2(F) G右→左(-) オートドレンなし5
4,530
取扱い終了
返品不可
31943092AF40-F02-J-AG1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,530
取扱い終了
返品不可
31943162AF40-F02-JR-AG1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
4,530
取扱い終了
返品不可
31943223AF40-F04B-R-AG1/2(F) G右→左(-) オートドレンなし5
4,690
取扱い終了
返品不可
31943537AF40-F03B-J-AG3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,870
取扱い終了
返品不可
31943677AF40-F04B-W-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,870
取扱い終了
返品不可
31943695AF40-F02B-JR-AG1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
4,870
取扱い終了
返品不可
31943817AF40-F04B-J-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,870
取扱い終了
返品不可
31943853AF40-F03-6-AG3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,950
取扱い終了
返品不可
31943914AF40-F04-67-40-AG1/2G左→右オートドレンなし5
4,950
取扱い終了
返品不可
31944054AF40-F04-6-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,950
取扱い終了
返品不可
31944072AF40-F02-2R-AG1/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
5,060
取扱い終了
返品不可
31944158AF40-F03-2R-AG3/8(F) G右→左(-) オートドレンなし5
5,060
取扱い終了
返品不可
31944176AF40-F04-27-40-AG1/2G左→右オートドレンなし5
5,060
取扱い終了
返品不可
31944273AF40-F03-2-AG3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,060
取扱い終了
返品不可
31944438AF40-F06-R-AG3/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
5,120
取扱い終了
返品不可
31944535AF40-F06-7-40-AG3/4G左→右オートドレンなし5
5,120
取扱い終了
返品不可
31944596AF40-F04-6RW-AG1/2(F) G右→左(-) オートドレンなし5
5,130
取扱い終了
返品不可
31944684AF40-F02-2J-AG1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,240
取扱い終了
返品不可
31944702AF40-F03-2J-AG3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,240
取扱い終了
返品不可
31944763AF40-F04-2J-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,240
取扱い終了
返品不可
31944998AF40-F02B-6-AG1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,300
取扱い終了
返品不可
31945174AF40-F06-J-AG3/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,300
取扱い終了
返品不可
31945296AF40-F04B-2-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,410
取扱い終了
返品不可
31945497AF40-F04B-2R-AG1/2(F) G右→左(-) オートドレンなし5
5,410
取扱い終了
返品不可
31945743AF40-F04-2-A-X425G1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,500
取扱い終了
返品不可
31945935AF40-F06-6-AG3/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
5,720
取扱い終了
返品不可
31945962AF40-F04-A-X64G1/2G左→右オートドレンなし5
5,830
取扱い終了
返品不可
31946522AF40-F04-2-A-X64G1/2G左→右オートドレンなし5
6,550
取扱い終了
返品不可
31947107AF40-F04-8-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
7,040
取扱い終了
返品不可
31947143AF40-F04-78-40-AG1/2G左→右オートドレンなし5
7,040
取扱い終了
返品不可
31947588AF40-F04B-8-AG1/2(F) G左→右(-) オートドレンなし5
7,390
取扱い終了
返品不可
31947868AF40-F06-8-AG3/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
7,810
取扱い終了
返品不可
31947886AF40-F06-8R-AG3/4(F) G右→左(-) オートドレンなし5
7,810
取扱い終了
返品不可
31948105AF40-F04D-7R-40-AG1/2G右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
8,420
取扱い終了
返品不可
31948132AF40-F02D-AG1/4(F) G左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)5
8,420
取扱い終了
返品不可
31948175AF40-F03D-R-AG3/8(F) G右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)5
8,420
取扱い終了
返品不可
31948218AF40-F04D-7-2-AG1/2G左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
8,420
取扱い終了
返品不可
31948297AF40-F03BD-R-AG3/8(F) G右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)5
8,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31942487AF40-F04-7-100-A58660458AF40-F04-7-100-DAF40-F04-7-100-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 58660458AF40-D Series エアフィルタSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31942584AF40-F04-7-20-A58718585AF40-F04-7-20-DAF40-F04-7-20-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 58718585AF40-D Series エアフィルタSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31948193AF40-F04D-7-20-A65677048AF40-F04D-7-20-DAF40-F04D-7-20-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 65677048AF40-D Series エアフィルタSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31948236AF40-F04D-7-40-A66001586AF40-F04D-7-40-DAF40-F04D-7-40-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 66001586AF40-D Series エアフィルタSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする