SMC
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
・個別給油。
・大容量タイプ。
管接続口径
(14) 1 1/2
ボディサイズ
1 1/2
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(R)右→左
ドレンコック
(-) ドレンコックなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50784185
AL800-N14-R
CADデータダウンロード
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください