レギュレータ AR50

レギュレータ AR50 - SMCレギュレータ AR50 - SMC
内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボディサイズ
ねじの種類
流れ方向
排気方式
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593854AR50-10G-1NY-B---------------Rc1--50Rc左→右-ノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50802491AR50-06-1Y------------------------
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802507AR50-06BE-1R------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802516AR50-06BE1-ZA------------------------
17,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802577AR50-06E1-N------------------------
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802735AR50-10E-1Y------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802744AR50-10E1-Y------------------------
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802771AR50-10G-1NY------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802823AR50-10-RY------------------------
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802841AR50-F06E1-R------------------------
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802902AR50-F10BE-1N------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802963AR50K-06BE-1R------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802981AR50K-06BE3------------------------
17,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803015AR50K-06BM-1RY------------------------
10,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803042AR50K-06E-1R------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803076AR50K-06G-NY------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803085AR50K-10BE-N------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803137AR50K-10G-NRY------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803173AR50K-N06B-N------------------------
8,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803182AR50K-N06B-NZ------------------------
8,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803191AR50K-N06B-R------------------------
8,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803252AR50K-N10G-R------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803261AR50-N06BE-R------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803277AR50-N06E-1N------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50803322AR50-N06M-R------------------------
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
50802525AR50-06BE3------------------------
17,160
取扱い終了
返品不可
50802534AR50-06BE-X406------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
50802543AR50-06BG-NRY------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
50802552AR50-06BG-X406------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
50802561AR50-06B-Y------------------------
8,860
取扱い終了
返品不可
50802586AR50-06E2------------------------
16,700
取扱い終了
返品不可
50802595AR50-06E3------------------------
16,700
取扱い終了
返品不可
50802604AR50-06E4------------------------
16,700
取扱い終了
返品不可
50802613AR50-06G-NY------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802622AR50-06G-RY-X406------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802631AR50-06G-X406------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802647AR50-06G-Y-X406------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802656AR50-06M-R------------------------
9,850
取扱い終了
返品不可
50802665AR50-06-X406------------------------
8,400
取扱い終了
返品不可
50802674AR50-06-Y------------------------
8,400
取扱い終了
返品不可
50802683AR50-10BE1-N------------------------
17,160
取扱い終了
返品不可
50802692AR50-10BE1-Y------------------------
17,160
取扱い終了
返品不可
50802701AR50-10BE-Y------------------------
10,260
取扱い終了
返品不可
50802717AR50-10E-1NR------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802726AR50-10E1-R------------------------
16,700
取扱い終了
返品不可
50802753AR50-10E-NR------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802762AR50-10E-NRY------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802787AR50-10G-NY------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802796AR50-10G-X406------------------------
9,800
取扱い終了
返品不可
50802805AR50-10M-R------------------------
9,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50802491AR50-06-1Y52737738AR50-06-1Y-BAR50-06-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737738レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802507AR50-06BE-1R52737747AR50-06BE-1R-BAR50-06BE-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737747レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802516AR50-06BE1-ZA52737756AR50-06BE1-ZA-BAR50-06BE1-ZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737756レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802577AR50-06E1-N52737783AR50-06E1-N-BAR50-06E1-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737783レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802735AR50-10E-1Y52737835AR50-10E-1Y-BAR50-10E-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737835レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802744AR50-10E1-Y52737844AR50-10E1-Y-BAR50-10E1-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737844レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802771AR50-10G-1NY52593854AR50-10G-1NY-BAR50-10G-1NY レギュレータ AR50 SMC 52593854レギュレータ AR50SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802823AR50-10-RY52737869AR50-10-RY-BAR50-10-RY レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737869レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802841AR50-F06E1-R52737878AR50-F06E1-R-BAR50-F06E1-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737878レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802902AR50-F10BE-1N52737896AR50-F10BE-1N-BAR50-F10BE-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52737896レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802963AR50K-06BE-1R52737914AR50K-06BE-1R-BAR50K-06BE-1R 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52737914逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50802981AR50K-06BE352737939AR50K-06BE3-BAR50K-06BE3 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52737939逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803015AR50K-06BM-1RY52737948AR50K-06BM-1RY-BAR50K-06BM-1RY 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52737948逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803042AR50K-06E-1R52737957AR50K-06E-1R-BAR50K-06E-1R 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52737957逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803076AR50K-06G-NY52737975AR50K-06G-NY-BAR50K-06G-NY 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52737975逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803085AR50K-10BE-N52737984AR50K-10BE-N-BAR50K-10BE-N 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52737984逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803137AR50K-10G-NRY52738009AR50K-10G-NRY-BAR50K-10G-NRY 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52738009逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803173AR50K-N06B-N52738018AR50K-N06B-N-BAR50K-N06B-N 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52738018逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803182AR50K-N06B-NZ52738027AR50K-N06B-NZ-BAR50K-N06B-NZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52738027逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803191AR50K-N06B-R52738036AR50K-N06B-R-BAR50K-N06B-R 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52738036逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803252AR50K-N10G-R52738063AR50K-N10G-R-BAR50K-N10G-R 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52738063逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803261AR50-N06BE-R52738079AR50-N06BE-R-BAR50-N06BE-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52738079レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803277AR50-N06E-1N52738088AR50-N06E-1N-BAR50-N06E-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52738088レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50803322AR50-N06M-R52738106AR50-N06M-R-BAR50-N06M-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 52738106レギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする