SMC
パイロット式レギュレータ AR425~1150
管接続口径
(10) 1
設定圧力範囲(MPa)
(35) 0.02~0.2
ボディサイズ
1
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50803943
AR635-N10
CADデータダウンロード
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください