SMC
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ
2500
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
ねじの種類
付属品
配管方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50818083
ARM2500-02A-F02
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(F) G
(-) なし(プラグ付)
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818092
ARM2500-03A-N02
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(N) NPT
(-) なし(プラグ付)
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818101
ARM2500-04A-F02
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(F) G
(-) なし(プラグ付)
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
¥
22,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818117
ARM2500-04A-N02G1
CADデータダウンロード
圧力計付(背面ねじタイプ)
リリーフタイプ
(N) NPT
(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-N01
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818126
ARM2500-04A-N02G2
CADデータダウンロード
圧力計付(側面ねじタイプ)
リリーフタイプ
(N) NPT
(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-N01
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818135
ARM2500-04B-F02
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(F) G
(-) なし(プラグ付)
(B) 個別IN(単体のOUTポート側かGポート側より取入)
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818144
ARM2500-06A-N02G2
CADデータダウンロード
圧力計付(側面ねじタイプ)
リリーフタイプ
(N) NPT
(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-N01
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818153
ARM2500-07B-N02G2
CADデータダウンロード
圧力計付(側面ねじタイプ)
リリーフタイプ
(N) NPT
(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-N01
(B) 個別IN(単体のOUTポート側かGポート側より取入)
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください