曜日別特売

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ - SMC

・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

型式ARM5A Series単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa表示単位MPa圧力計圧力計付内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50818284ARM5A-R04-Aリリーフタイプ圧力計付(04)ストレートΦ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818293ARM5A-R04-A2ノンリリーフタイプ圧力計付(04)ストレートΦ4
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818302ARM5A-R04-Bリリーフタイプ圧力計付(04)ストレートΦ4
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818311ARM5A-R04-B1リリーフタイプ圧力計付(04)ストレートΦ4
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818327ARM5A-R05-A1リリーフタイプ圧力計付(05)ストレートΦ6
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818336ARM5A-R05-A2ノンリリーフタイプ圧力計付(05)ストレートΦ6
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818345ARM5A-R16-Bリリーフタイプ圧力計付(16)エルボΦ4
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818354ARM5A-R17-Bリリーフタイプ圧力計付(17)エルボΦ6
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818363ARM5A-R17-B1リリーフタイプ圧力計付(17)エルボΦ6
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする