曜日別特売

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ - SMC

・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

IN配管位置【集中給気】(2)上内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
IN継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50818406ARM5A2-S01リリーフタイプ(01)ストレートΦ6
1,650
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818415ARM5A2-S02-Tリリーフタイプ(02)ストレートΦ8
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818424ARM5A2-S13リリーフタイプ(13)エルボΦ6
1,820
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818433ARM5A2-S13-Tリリーフタイプ(13)エルボΦ6
2,420
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818442ARM5A2-S14-Tリリーフタイプ(14)エルボΦ8
2,420
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818451ARM5A2-S51-Tリリーフタイプ(51)ストレートΦ1/4
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする