SMC
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位
(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
IN・OUT継手種類
OUT継手種類
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820454
ARM5B-R06-A2
CADデータダウンロード
圧力計付
ノンリリーフタイプ
(06)IN側:ストレートΦ4、OUT側:ストレートΦ4
Φ4
(A) 圧力計付、増設用タイロッド付
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820463
ARM5B-R06-B1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(06)IN側:ストレートΦ4、OUT側:ストレートΦ4
Φ4
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820472
ARM5B-R07-B
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(07)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ4
Φ4
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820481
ARM5B-R07-C
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(07)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ4
Φ4
(C) 圧力計なし、増設用タイロッド付
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820497
ARM5B-R07-D
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(07)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ4
Φ4
(D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820506
ARM5B-R08-B1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6
Φ6
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820515
ARM5B-R18-B1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(18)IN側:エルボΦ4、OUT側:エルボΦ4
Φ4
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820524
ARM5B-R18-C
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(18)IN側:エルボΦ4、OUT側:エルボΦ4
Φ4
(C) 圧力計なし、増設用タイロッド付
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820533
ARM5B-R18-D
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(18)IN側:エルボΦ4、OUT側:エルボΦ4
Φ4
(D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820542
ARM5B-R20-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(20)IN側:エルボΦ6、OUT側:エルボΦ6
Φ6
(A) 圧力計付、増設用タイロッド付
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820551
ARM5B-R25-B
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(25)IN側:ストレートΦ4、OUT側:エルボΦ4
Φ4
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820567
ARM5B-R27-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(27)IN側:ストレートΦ6、OUT側:エルボΦ6
Φ6
(A) 圧力計付、増設用タイロッド付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820576
ARM5B-R32-B
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(32)IN側:エルボΦ4、OUT側:ストレートΦ4
Φ4
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820585
ARM5B-R34-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(34)IN側:エルボΦ6、OUT側:ストレートΦ6
Φ6
(A) 圧力計付、増設用タイロッド付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください