曜日別特売

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ - SMC

・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レギュレータブロックの連数
IN・OUT継手種類
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820594ARM5BA-107(1)1連(07)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計なし
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820603ARM5BA-107-A1(1)1連(07)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820612ARM5BA-108(1)1連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6リリーフタイプ圧力計なし
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820621ARM5BA-108-A1(1)1連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6リリーフタイプ圧力計付
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820637ARM5BA-108-A2(1)1連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6ノンリリーフタイプ圧力計付
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820646ARM5BA-118-A(1)1連(18)IN側:エルボΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820655ARM5BA-120(1)1連(20)IN側:エルボΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計なし
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820664ARM5BA-125-A(1)1連(25)IN側:ストレートΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820673ARM5BA-132-A(1)1連(32)IN側:エルボΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820682ARM5BA-206-A2(2)2連(06)IN側:ストレートΦ4・OUT側:ストレートΦ4ノンリリーフタイプ圧力計付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820691ARM5BA-207-A1(2)2連(07)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820707ARM5BA-208-A1(2)2連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6リリーフタイプ圧力計付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820716ARM5BA-218-A1(2)2連(18)IN側:エルボΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820725ARM5BA-220(2)2連(20)IN側:エルボΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計なし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820734ARM5BA-220-A1(2)2連(20)IN側:エルボΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820743ARM5BA-227-A(2)2連(27)IN側:ストレートΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820752ARM5BA-232(2)2連(32)IN側:エルボΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計なし
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820761ARM5BA-232-A(2)2連(32)IN側:エルボΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820777ARM5BA-232-A1(2)2連(32)IN側:エルボΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820786ARM5BA-306-1(3)3連(06)IN側:ストレートΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820795ARM5BA-306-A2(3)3連(06)IN側:ストレートΦ4・OUT側:ストレートΦ4ノンリリーフタイプ圧力計付
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820804ARM5BA-307-A1(3)3連(07)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820813ARM5BA-308-3(3)3連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6ノンリリーフタイプ圧力計なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820822ARM5BA-308-A1(3)3連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6リリーフタイプ圧力計付
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820831ARM5BA-308-A2(3)3連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6ノンリリーフタイプ圧力計付
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820847ARM5BA-318-A1(3)3連(18)IN側:エルボΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820856ARM5BA-320(3)3連(20)IN側:エルボΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計なし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820865ARM5BA-325-A(3)3連(25)IN側:ストレートΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820874ARM5BA-327-A2(3)3連(27)IN側:ストレートΦ6・OUT側:エルボΦ6ノンリリーフタイプ圧力計付
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820883ARM5BA-332-A(3)3連(32)IN側:エルボΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820892ARM5BA-406-A2(4)4連(06)IN側:ストレートΦ4・OUT側:ストレートΦ4ノンリリーフタイプ圧力計付
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820901ARM5BA-407-A1(4)4連(07)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820917ARM5BA-408-A1(4)4連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6リリーフタイプ圧力計付
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820926ARM5BA-418(4)4連(18)IN側:エルボΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計なし
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820935ARM5BA-418-A1(4)4連(18)IN側:エルボΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820944ARM5BA-419-A(4)4連(19)IN側:エルボΦ6・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820953ARM5BA-420-A1(4)4連(20)IN側:エルボΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計付
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820962ARM5BA-425(4)4連(25)IN側:ストレートΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820971ARM5BA-425-A(4)4連(25)IN側:ストレートΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820987ARM5BA-427(4)4連(27)IN側:ストレートΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50820996ARM5BA-427-A(4)4連(27)IN側:ストレートΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計付
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821005ARM5BA-432-A2(4)4連(32)IN側:エルボΦ4・OUT側:ストレートΦ4ノンリリーフタイプ圧力計付
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821014ARM5BA-458-A1(4)4連(58)IN側:ストレートΦ1/4・OUT側:ストレートΦ1/4リリーフタイプ圧力計付
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821023ARM5BA-506-A1(5)5連(06)IN側:ストレートΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821032ARM5BA-518-A(5)5連(18)IN側:エルボΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821041ARM5BA-606-A1(6)6連(06)IN側:ストレートΦ4・OUT側:ストレートΦ4リリーフタイプ圧力計付
23,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821057ARM5BA-608(6)6連(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6リリーフタイプ圧力計なし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821066ARM5BA-618-A(6)6連(18)IN側:エルボΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821075ARM5BA-625-A(6)6連(25)IN側:ストレートΦ4・OUT側:エルボΦ4リリーフタイプ圧力計付
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821084ARM5BA-627-A(6)6連(27)IN側:ストレートΦ6・OUT側:エルボΦ6リリーフタイプ圧力計付
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする