曜日別特売

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

直動精密レギュレータ ARPシリーズ - SMC

・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。

ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ内容量1個
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822195ARP20-01-1R(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(R)右→左
7,100
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822204ARP20-01-1Y(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822213ARP20-01-3Y(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822222ARP20-01B-1R(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(R)右→左
7,320
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822231ARP20-01B-1Y(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822247ARP20-01BE1-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822256ARP20-01BE1-R(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822265ARP20-01BE1-RY(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822274ARP20-01BE-1Y(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822283ARP20-01BE1-Y(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822292ARP20-01BE1-YZA(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822301ARP20-01BE2-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822317ARP20-01BE2-1YZA(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822326ARP20-01BE2-3(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822335ARP20-01BE2-R(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822344ARP20-01BE2-Y(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822353ARP20-01BE2-ZA(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822362ARP20-01BE3(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822371ARP20-01BE-3R(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(R)右→左
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822387ARP20-01BE-3Y(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822396ARP20-01BE-RY(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
50822405ARP20-01BG-1R(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(R)右→左
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
50822414ARP20-01BG-1RY(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(R)右→左
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822423ARP20-01BG-1Y(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
50822432ARP20-01BG-3R(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(R)右→左
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
50822441ARP20-01BG-3Y(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50822457ARP20-01E1-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822466ARP20-01E1-3(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822475ARP20-01E1HRc1/8-Rc左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822484ARP20-01E1H-3Y(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822493ARP20-01E1-Y(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822502ARP20-01E2(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822511ARP20-01E2H(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822527ARP20-01E3(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
16,230
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822536ARP20-01E-3Y(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822545ARP20-01EH-1RY(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822554ARP20-01EH-3(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822563ARP20-01EH-RY(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822572ARP20-01E-R(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822581ARP20-01G-1R(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822597ARP20-01G-1Y(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822606ARP20-01G-3(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822615ARP20-01GH-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822624ARP20-01GH-1Y(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822633ARP20-01GH-3(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822642ARP20-01GH-3R(01) 1/8(3) 0.008~0.6(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822651ARP20-01GH-R(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822667ARP20-01G-R(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822676ARP20-01G-RY(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50822685ARP20-01G-Y(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする